曜日別特売

ユーパック 扇風機用カバー

ユーパック 扇風機用カバー - 三友ユーパック 扇風機用カバー - 三友ユーパック 扇風機用カバー - 三友ユーパック 扇風機用カバー - 三友
(1件のレビュー)

扇風機を入れるのに最適です。

厚さ(mm)0.03材質ポリエチレン縦(mm)1100横(mm)600内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543618HR‐477グレー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
73543627HR‐507
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73543618
2022-11-21
用途: 目的通り扇風機のカバー

やや不満としたのは、補助的な袋をもう一つ必要とします。丈があと30cm長くほしいです。ミニ扇風機なら充分でしょうが、標準的な扇風機や最近は丈の高い扇風機も市場に出回っています。補助的に30L程度の袋を扇風機ベースに使ってカバーしました。購入検討の場合は参考にしてください。※メーカーの方へ、インフレーションマシンの後のカットするタイミングを調整できるのであれば、あともう30cmほど丈を長い袋にやってくれるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする