曜日別特売

強力ファミリー吸盤 クリップ式

強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友強力ファミリー吸盤 クリップ式 - 三友
(1件のレビュー)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。

材質エラストマー樹脂幅(mm)22タイプクリップ式径(Φmm)25安全荷重(kg)0.3内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543724HR‐689
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73543733HR‐690
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73543733
2019-02-03
用途: 車の中で使ってます。
サービス業

車のガラス面にいろんな用途で使ってますが、たまに外れていることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする