三友
強力ファミリー吸盤 真空式
(2件のレビュー)
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
真空式
径(Φmm)
45
安全荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543742
HR‐686
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください