三友
強力ファミリー吸盤 立穴式
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途
壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
立穴式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543758
HR‐660
1袋(2個)
30
0.4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
73543767
HR‐661
1個
40
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
73543776
HR‐662
1個
50
0.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください