曜日別特売

リングロープ ポリエステル

リングロープ ポリエステル - 三友

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。

用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。仕様水に沈む引張強度(kg)約320耐熱性太さ(Φmm)6耐水性安全強度(kg)約60耐候性内容量1袋
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73544616HR‐1779-20軽トラ0.480ポリエステル
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする