三友
紙管キャップ
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)
1.5
材質
ポリプロピレン
径(Φmm)
75
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73544896
HR‐1230
95
72
35
青
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください