曜日別特売

PEロープ

PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友PEロープ - 三友
(1件のレビュー)

固くて強く、耐水性が良い。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545072HR‐0901本310ポリエチレン約0.043ツ打小袋入り
オープン
269
296(税込)
当日出荷
73545088HR‐0911本410ポリエチレン約0.073ツ打小袋入り
オープン
329
362(税込)
当日出荷
73545097HR‐0921本510ポリエチレン約0.123ツ打小袋入り
オープン
369
406(税込)
当日出荷
73545106HR‐17291袋310ポリエチレン約0.043ツ打小袋入り
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545115HR‐17301袋510ポリエチレン約0.123ツ打小袋入り
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545124HR‐17321袋310ポリエチレン0.05-ビニールのパッケージに入っています。
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545133HR‐17331袋510ポリエチレン0.13-ビニールのパッケージに入っています。
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73545072
2022-03-16
用途: 店内のPOPを吊る用
サービス業

他サイトとも比べましたが、一番安かったです。商品自体も何の問題もなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする