三友
ポリエステルロープ
強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545395
HR‐1706
3
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545632
HR‐1707
4
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
73545648
HR‐1708
5
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
小袋入り
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください