三友
ナイロン金剛打ロープ
復元性が良く、衝撃に強い ヨリが少なく、切り口がほつれない
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545562
HR‐050
3
10
ナイロン
-
-
金剛打
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73545578
HR‐051
4
10
ナイロン
白/グレー
約0.07
金剛打(12打)
小袋入り
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
73545587
HR‐052
5
10
ナイロン
白/グレー
約0.14
金剛打(12打)
小袋入り
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください