曜日別特売

ポリエステル金剛打ロープ

ポリエステル金剛打ロープ - 三友ポリエステル金剛打ロープ - 三友ポリエステル金剛打ロープ - 三友ポリエステル金剛打ロープ - 三友ポリエステル金剛打ロープ - 三友ポリエステル金剛打ロープ - 三友

強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い ヨリが少なくほつれにくい

内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545657HR‐1710310ポリエステル12打小袋入り
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545666HR‐1711410ポリエステル12打小袋入り
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545675HR‐1712510ポリエステル-ビニールのパッケージに入っています。
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする