三友
ポリエステル混撚ロープ
強度がありしなやかで作業性が良い
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545684
HR‐096
3
10
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ
3ツ打
小袋入り
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73545693
HR‐097
4
10
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ
3ツ打
小袋入り
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545702
HR‐098
5
10
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ
3ツ打
小袋入り
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください