綿ロープ

綿ロープ - 三友綿ロープ - 三友綿ロープ - 三友綿ロープ - 三友綿ロープ - 三友綿ロープ - 三友
(2件のレビュー)

手触りが良く熱に強い 環境に優しい

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545754HR‐060310綿生成約0.053ツ打ち小袋入り
オープン
339
373(税込)
当日出荷
73545763HR‐061410綿生成約0.093ツ打ち小袋入り
オープン
439
483(税込)
当日出荷
73545772HR‐062510綿生成約0.133ツ打ち小袋入り
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73545763
2019-08-31
用途: 屋外車両カバーの結束補助
建設業・工事業

感想:価格・長さ・太さ共、良好と考える。
カバー穴径の都合、太さを選べたことは大変ありがたかった。
『結び目の緩みにくさ』から、綿素材を選択した。

対象商品 : 73545772
2019-01-20
用途: ブルーシートの固縛など
その他業種

ブルーシートのハトメに通し安い。
固縛先のサイズ(穴径等)に柔軟に対応する。
プラスチックロープのように滑らないので、結び目が解けにくい。
主として屋内使用。屋外では短時間だけ使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする