綿金剛打ロープ

綿金剛打ロープ - 三友綿金剛打ロープ - 三友綿金剛打ロープ - 三友綿金剛打ロープ - 三友綿金剛打ロープ - 三友綿金剛打ロープ - 三友
(1件のレビュー)

手触りが良く熱に強く環境に優しい。
ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545788HR‐070310綿生成約0.04金剛打(12打)小袋入り
オープン
309
340(税込)
当日出荷
73545797HR‐071410綿生成約0.08金剛打(12打)小袋入り
オープン
449
494(税込)
当日出荷
73545806HR‐072510綿生成約0.12金剛打(12打)小袋入り
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73545788
2018-03-08
用途: 工作

今までビニールひもを使っていたが何故これを早く買わなかったかと後悔するぐらい結びやすくほどきやすかった。工作の自由度が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする