三友
静電防止剤入り緩衝材
静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材
構造
2層
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
5
空気粒径(mm)
10
空気粒高(mm)
3.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545842
HR‐2136
900
5
2層
10
3.5
ポリエチレン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください