曜日別特売

プチプチロール

プチプチロール - 三友プチプチロール - 三友
(5件のレビュー)

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。

用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。材質ポリエチレン長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545885HR‐1521300102層103.5ポリエチレン
オープン
629
692(税込)
当日出荷
73545894HR‐152260010---ポリエチレン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73545894
2022-03-02
用途: 引っ越し荷物の梱包
教育・研究機関

リピ買です。3月に機器の移設があって購入しました。ネット通販等でくるまれているものと比べると素材にコシがあって使いやすいです。小さな差かもしれませんが、作業効率が良く、しっかり保護できるのでお勧めです。

対象商品 : 73545894
2022-02-17
用途: 製品出荷時の梱包に使用
卸売・小売業

モノタロウから入荷した時点でロールが2か所の紙テープで止めてあるのだが、紙テープの糊が強過ぎて紙テープを剥がすとプチプチロールが破れてしまう。 紙テープを剥がしてもロールが破れない程度の弱い糊の物にすれば良いだけの話だが何年経っても改善されない。 全てのユーザーが感じている不満だと思う。 プチプチロールを使い始めようとすると商品自体が傷付く仕掛けは始めの1m分を無駄にさせる三友さんの陰謀か? 三友さんは自分で紙テープを剥がした事が無いのだろうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 73545885
2021-05-04
用途: 梱包作業
珈琲笠間飲食業

ほど良いボリュームで、保管も場所を取り過ぎずに助かります。

対象商品 : 73545894
2020-11-20
用途: 商品の包装
株式会社メイプルフーズ卸売・小売業

品質の安定、カッテングによりサイズが調整可能である。

対象商品 : 73545885
2019-01-17
用途: オートバイ関連のメンテナンス
その他業種

オートバイのパーツ収納に使用しました。
なかなか便利、これからも買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする