三友
エアフォーム袋
引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に
用途
使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(mm)
300×300
内容量
1袋(10枚)
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73545928
HR‐027
ポリエチレン
300
300
1
-
-
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください