封筒プチ

封筒プチ - 三友封筒プチ - 三友封筒プチ - 三友封筒プチ - 三友封筒プチ - 三友封筒プチ - 三友

封筒の内側にプチプチがついている緩衝材です。

用途書類やCDなどの送付物を衝撃・水濡れから守ります。構造2層材質紙 ポリエチレン高さ(mm)272空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545946HR‐21241902722層103.5紙 ポリエチレン
オープン
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
73545955HR‐21253252722層103.5紙 ポリエチレン
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする