PP平ベルト

PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友PP平ベルト - 三友

耐水性があり軽くて丈夫。

用途結束等に使用するPP平ベルトです。材質ポリプロピレン長さ(m)3内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73545982HR‐194625
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
73545998HR‐194725
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546007HR‐194830
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546016HR‐194930
オープン
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
73546025HR‐195038
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546034HR‐195138
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする