曜日別特売

穴うめシールパテ

穴うめシールパテ - アルテコ(ALTECO)穴うめシールパテ - アルテコ(ALTECO)穴うめシールパテ - アルテコ(ALTECO)

いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。

用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。アイボリー成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500g)
注意
※高熱のかかる所(給湯管・煙突・風呂釜)へは使用しないこと。
※体質によってかぶれる場合があるので注意すること(使用後は、石鹸と水で手をあらうこと)。
※圧力、水圧のかかる所に使用しないこと。
※幼児の手に届かない所に保管すること。
※使用後は残ったパテを密封してパッケージ箱に入れ直射日光の当らない涼しい所に保管すること。
※捨てるときは燃えないごみとして処理すること。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546287P01
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする