曜日別特売

瞬間接着剤用ノズル ステンレス針

瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 - アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 - アルテコ(ALTECO)

瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい

用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1袋(3本)
注意
※幼児や低学年児童の手の届かない所に保管し、いたずらをしないよう注意すること。
※誤って飲み込むと窒息する恐れがあるので注意すること。
※ノズル着脱時は接着剤が飛び出すおそれがあるので注意すること。
※針先は鋭利で危険なので取り扱いには十分注意すること。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546366MN‐04
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする