アルファ南京錠

アルファ南京錠 - アルファアルファ南京錠 - アルファアルファ南京錠 - アルファアルファ南京錠 - アルファアルファ南京錠 - アルファ

材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。

材質真鍮内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
線径(Φmm)
寸法(縦×横)(mm)
ドアロック方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546768AL‐00860【吊線径】8【吊内径】30×32ダブルロック
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73546777AL‐01015【吊線径】2.7【吊内径】20×9.2シングルロック
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする