曜日別特売

ウルトラストッパー

ウルトラストッパー - コロナ製作所ウルトラストッパー - コロナ製作所ウルトラストッパー - コロナ製作所ウルトラストッパー - コロナ製作所ウルトラストッパー - コロナ製作所ウルトラストッパー - コロナ製作所
(3件のレビュー)

高摩擦性弾性樹脂使用。ツルツル床でもしっかり止まる。

用途スチール、木製、玄関、室内、どんなドアにも使用出来ます。タイプ差し込みタイプ材質オレフィン系エラストマーグレー内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
最大隙間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73546874ミニ【ドア】5~45
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
73546883ノーマル【ドア】5~60
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73546874
2021-02-24
用途: 軽作業用
株式会社 協邦不動産業

床がPタイルなので防滑性のない普通のストッパーだと滑ってしまうのでこちらを購入。用途が叶って満足してます

対象商品 : 73546883
2020-04-13
用途: ドアストッパです。
富士見産業株式会社

ど定番商品です。
安定の形状、間違いないです
これのみ購入しています

対象商品 : 73546883
2018-05-24
用途: 大型家電の配送時

大型家電の配送時にドアを押さえるのに重宝してます。隙間の対応幅が広くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする