ジェクティブ
家具ガタつき防止板 ガタピタくん
敷くだけで背高家具が倒れにくくなる。
用途
本棚、食器棚、タンス等の家具に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547102
J‐600
ベージュ
600×90×12
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547118
J‐600CL
クリア~
600×90×12
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547127
J‐900
ベージュ
900×90×12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547136
J‐900CL
クリア~
900×90×12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください