ジャック
ストレッチベルト
(1件のレビュー)
ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。
ベルト色
黒
端末仕様
エンドレス
材質
ベルト:PUナイロン、金具:POM
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547163
‐
25
0.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547172
‐
25
0.75
オープン
¥
638
¥
702
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547188
‐
25
1
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547197
‐
38
0.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547206
‐
38
0.75
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
73547215
‐
38
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください