ソーゴ
透明 階段のすべり止めスリム
インテリア空間の雰囲気を損なわない透明スリムタイプ。
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
30
全長(mm)
700
高さ(mm)
15
内容量
1セット(15個)
注意
※階段等に使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547373
‐
クリアー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547382
‐
ブラウン
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください