ソーゴ
耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用
振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。
水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
用途
液晶テレビやプラズマテレビに!
種別
耐震マット
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
色
青
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547398
ANTV‐405
1箱(4枚)
30×40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547407
ANTV‐406
1箱(6枚)
30×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください