ソーゴ
耐震GELクッション 角型
振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。
水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
用途
液晶テレビやプラズマテレビ、本棚や洗濯機などに。
種別
耐震マット
材質
エラストマー樹脂
厚さ(mm)
5
色
青
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547416
AN‐400
50×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73547425
AN‐401
40×40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください