ソーゴ
家具転倒防止安定板 あんしん君
(1件のレビュー)
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途
敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別
転倒防止ストッパー
材質
オレフィン系エラストマー
幅(mm)
45
色
クリアー
高さ(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547468
eco‐1200L
1200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
73547477
eco‐600L
600
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
73547486
eco‐900L
900
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください