パネフリ工業
ウッディーロール樹のシート柱用
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途
柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など
幅(mm)
140
長さ(m)
2.8
厚さ(mm)
0.35、(剥離後)0.27
内容量
1巻
注意
※表面が平滑な乾燥したものにお貼り下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面樹種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547653
‐
バーチホワイト材
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547662
‐
松板目材
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547678
‐
ひのき材
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547687
‐
オーク材
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください