曜日別特売

樹のシート

樹のシート - パネフリ工業樹のシート - パネフリ工業

天然モクモク! 自然の木の風合いをお楽しみ下さい。簡単リメイク! はさみで簡単にカット出来自由に曲がる。
燃やしても有害物質を発生せず、紙同様、リサイクルも可能な環境にも配慮した将来性のある本物志向の素材です。

用途内装・雑貨・DIY用化粧材・リメイク(腰壁・扉類・枠類・オーディオ等家電製品の側面・天板・クラフト・ノート等文具の化粧材等・缶の化粧材・切り絵文字・ランプシェード・小物類等あらゆるリフォームシートとしてご使用頂けます)厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27内容量1枚
注意
※表面がざらざらしていない乾燥したものにお貼り頂けます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
表面樹種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547748A3判420297バーチホワイト材
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
73547705A4判297210バーチホワイト材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547714A4判297210杉間伐材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547723A4判297210オーク材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547732A4判297210ウォールナット材
オープン
取扱い終了
73547757A3判420297杉間伐材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547766A3判420297オーク材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547775A3判420297ウォールナット材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547784A4判297210チーク材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547793A3判420297チーク材
オープン
取扱い終了
返品不可
73547802A4判297210ひのき材
オープン
取扱い終了
73547818A3判420297ひのき材
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする