デラックス砂壁

デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学デラックス砂壁 - フジワラ化学
(2件のレビュー)

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。

不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)塗回数1回内容量1袋
注意
※内装壁への施工目的以外では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548116NO.104色番号NO.104
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73548125NO.105色番号NO.105
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548134NO.106色番号NO.106
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
73548143NO.121色番号NO.121
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548116
2024-03-09
用途: 壁に
その他業種

仕上がりは綺麗でキラキラした良い壁ができます。
ついつい厚塗りしてしまい。壁一面仕上げるのに結構足りない状態になりました。
その辺の技術が必要なようです。

対象商品 : 73548143
2021-06-02
用途: 砂壁補修
ハウスドクター湘南建設業・工事業

何色か有り、現地に似た色で合わせましたが、違和感なく補修出来ました。
のり入りですから、コテ、ハンダイ、練りバケツが有れば後必要無し。心配症なので、既設壁にアク止めは塗りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする