曜日別特売

後付け/薄板用 家研アンカー

後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー - 家研販売
(13件のレビュー)

ドライバーで取付可。

用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12内容量1袋(5セット)
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。
※ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548362KA3‐10M3
380
369
406(税込)
当日出荷
73548378KA4‐10M4
440
419
461(税込)
当日出荷
73548387KA5‐12M5
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 水道管支持取り付け
製造業

ガルバリウム鋼板外壁に水道管支持金具を止めることに使用したが2個必要のところ5個使用。 5入りで良かった。  3個は失敗でした。ドライバーで固定するよりボードアンカープライヤーを使うと良いですね。

対象商品 : 73548387
2024-08-14
用途: ガルバリウム鋼板にL金具を取り付けるために使用

結論、使えませんでした。下穴の7.3㎜ピッタリのドリルがなく、少し大きな下穴にしたのが悪かったのか、くるくる回るし、うまくつぶれてもちょっと力を入れると取れてしまうしで板金には使えません。厚さも適用範囲ではなかったのですが、ワッシャでなんとかなると思いやってみましたがダメでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品 : 73548378
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 73548362
2022-12-24
用途: キャンピングカーの内装への留め具用
その他業種

アンカーも色々あるなか、やっと用途に合った道具に行き着きました。

対象商品 : 73548378
2022-05-15
用途: 日除けのアンカー取り付け
建設業・工事業

玄関横にオーニングを設置するために支柱設置など色々検討したが、最終的にはアルミサッシ枠にこのアンカー設置が最も簡単であった。

対象商品 : 73548387
2021-05-01
用途: ドアクローザメンテナンス
農・林・水産業

玄関ドアのクローザの取り付けねじ穴の修理に使いました。取り付け強度も十分あり満足しています。

対象商品 : 73548387
2020-11-28
用途: 薄板に金具を固定

アルミの薄板に金具を固定するために使いました。
アンカーの取り付けには慣れているつもりでしたが何個か失敗。
コツがいるようです。コツわかってしまえば簡単です。
失敗してもいいように多めに買って正解でした。

4が参考にしています
対象商品 : 73548387
2020-01-29
用途: 鉄板薄壁への取り付け作業
製造業

簡単に利用の出来る商品です。
打ち込みは、垂直にゆっくりがコツです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1892:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする