セメント系バスセメント60分

セメント系バスセメント60分 家庭化学 セメント系バスセメント60分 家庭化学

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。
朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。
コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。

特性防水性 仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73548633 1袋
オープン
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
29031347 1箱(60g×20袋)
オープン
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする