埼玉福祉会
接着剤付透明コートフィルム ピッチン
(1件のレビュー)
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途
書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
厚さ(mm)
0.07
材質
PP
幅(mm)
350
長さ(m)
2
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73548737
PL‐35
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください