曜日別特売

万能透明テープ ピッチン

万能透明テープ ピッチン - 埼玉福祉会万能透明テープ ピッチン - 埼玉福祉会
(3件のレビュー)

ポリプロピレン製の丈夫な接着剤つき透明フィルムで、セロファンテープのように変色したり、パリパリになることもなく、いつまでも鮮やかに美しく保ちます。

用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。厚さ(mm)0.07材質PP幅(mm)50長さ(m)10アズワン品番64-5076-06内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548746PT‐5
850
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73548746
2021-11-04
用途: シールやノートの補修
その他業種

名前シールやノートの表紙の補修に使用しました。こんないい物があったなんて。みんなに教えたい。ピッチンという名前もかわいいね。

対象商品 : 73548746
2021-02-14
用途: 絵本の修復
卸売・小売業

絵本の破れを直すのにとても重宝しています。いろいろなメーカーのものを試しましたが、私はこちらが一番使いやすかったです。

対象商品 : 73548746
2021-04-04
用途: 押しボタンSWの表面保護
早野信雄電気・ガス・熱供給・水道業

ボタンとケースの隙間に粉塵が入り込む個所の防塵処置として。耐久力がどの程度あるのか?様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする