大創
コーンバー用サイン
コーンバーやチェーンの設置目的をハッキリしてくれる標識です。
付属のバンドでどこでもお気軽に設置してご使用いただけます。
バンドは着脱可能、防水仕様。
用途
工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式
カラーコーン取付
付属品
固定バンド2本
幅(mm)
458
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
298
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549202
CBSD‐00
無地
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
73549218
CBSD‐01
駐車禁止
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549227
CBSD‐02
立入禁止
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549236
CBSD‐03
作業中
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73549245
CBSD‐04
駐輪禁止
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください