曜日別特売

ドアストッパー

ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音ドアストッパー - 東京防音
(8件のレビュー)

床への色移りがしにくい

用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549376TB‐02120301~30
オープン
389
428(税込)
当日出荷
73549385TB‐07120301~30
オープン
389
428(税込)
当日出荷
73549394TB‐12100251~20
オープン
129
142(税込)
当日出荷
73549403TB‐13100251~20
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549394
2022-12-05
用途: 寝室

掃除の時にちょっと安心、コードが引っかからないので充分です

対象商品 : 73549403
2022-11-23
用途: 事務所ドア

全体的に小さく、もっと大きいが良い。
足でセットするため、その方が使い勝手が良い。

対象商品 : 73549394
2020-11-06
用途: 執務室ドアの開放
製造業

消耗品なので安価でまとめ買いに重宝します。もう少し大きければいいかと思います。

対象商品 : 73549403
2020-05-13
用途: 部屋のドアが風で閉るのを防止するため
ネイティブ・クリエイティブ有限会社その他業種

ゴム製なので、ドア(木製)を傷つけずに、軽く、また色が茶色というのもドアの色にあっていました。高さ?が2センチ、3センチと微妙にサイズぞろえがあるのもいいですね。

対象商品 : 73549403
2020-01-25
用途: 居間のドア
その他業種

これを自分で作るのが難しく探していたらちょうど良いのがあった。これは本当に便利、なおかつ安い。

対象商品 : 73549403
2020-05-01
用途: ドアを止めるのに買った。
不動産業

ドアが止まらずガックリ何のために買ったのかわからない。

対象商品 : 73549403
2020-04-25
用途: ドアストッパー
その他業種

すぐずれてしまう。安いから仕方ないかもしれませんね。

対象商品 : 73549394
2018-09-19
用途: お墓の墓誌のクサビとして、使用した。
製造業

大変、満足です。
また、何かあればよろしくお願します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする