東京防音
粘着付すべり止めシート
(1件のレビュー)
家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途
パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
黒
直径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549577
C‐332
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください