谷村実業
ラタン調ガーデンチェア&ガラステーブルセット
アジアンリゾート風のテーブルとチェアのセット。
チェアは重ね置き可能です。
天板は割れにくい強化ガラスを採用。
裏面に波打加工が施されているので高級感があります。
セット内容
天板×1、脚×4、脚固定用ジョイント×2(ナット付)、ボルト×8、スパナ
材質
テーブル:スチール・ガラス、チェア:スチール(粉体塗装)・ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
(テーブル)約6.2、(チェア)約3.3
耐荷重(kg)
(テーブル)約20、(チェア)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(チェア)約520×590×740
テーブル径Φ×高さH(mm)
約600×680
座面高さ(mm)
約410
内容量
1セット
注意
※必ず組立前に取扱説明書をご覧ください。
※手袋等で手を保護してから組立を行ってください。
※家庭用ですので業務用に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73549866
-
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません