イーゼル 天然木

イーゼル 天然木 - アイリスオーヤマイーゼル 天然木 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。

材質天然木、スチール質量(kg)約2.5耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549823ESL-2ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月23日
73549832ESL-2ダークブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549823
2023-11-16
用途: 店頭の告知ポスター掲示に使用
西川株式会社卸売・小売業

もうすこし、組み立て方を簡素にして欲しい。取説ももっとわかりやすく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする