口腔ケア用吸引装置 スウィーティー

口腔ケア用吸引装置 スウィーティー - デンケン・ハイデンタル(KDF)
(1件のレビュー)

簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。

用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549945
39,800
39,700
43,670(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スウィーティー使用動画
この動画は、4が参考にしています。
スウィーティー吸引力
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73549945
2019-01-20
用途: 口腔衛生処置 口腔ケア
細野歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

吸引チューブ、ボトルなどは単体で販売しないのでしょうか?
消毒などを考えると複数、欲しいところです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする