曜日別特売

グリーンポリ重袋

グリーンポリ重袋 - 林商事
(3件のレビュー)

工事現場の水濡れ雑巾やウエスなどのボロを捨てるのに最適です。また油汚れのゴミなどにも使用できます。

厚さ(mm)0.12(±5%)グリーン入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)420×620内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553278-0.12(±5%)100
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73553278
2021-09-08
用途: 現場清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

よく土嚢袋系を使っていたが、グリーンポリ重袋を電気屋さんが使用しているのを見て注文してみました。細かいゴミも落ちず、破けにくいので最高です。

対象商品 : 73553278
2020-09-19
用途: 除草作業
その他業種

グリーンポリ重袋は、大きさ62cm x 42cm、フィルム厚さ0.115mm(商品ページには0.15mmとあるが、誤り)、重さ1枚57g(100枚5.8kg)。
もう1回り大きい袋が欲しい。たて70cm、よこ50cmあるとよかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、正しくは0.12mm(±5%)とのことでございましたので修正いたしました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 73553278
2020-04-28
用途: 金物の袋
長内工務店建設業・工事業

袋に厚みがあり、丈夫なのでとても助かっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする