CAPTAIN STAG
ライフ T型ショッピングキャリーカート
(1件のレビュー)
ハンドル部が3段階に伸び縮み!ショッピングに便利なキャリーカート。バッグを外せばキャリーカートとしても使用可能。
色
レッドボーダー
耐荷重(kg)
約12
材質
フレーム:鉄(焼付塗装)、車輪:ABS樹脂・ポリプロピレン、バッグ:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
(袋かご)約300×215×高さ480
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カート使用時/330×300×955・850・740
収納時寸法(mm)
約320×740×厚さ50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73553427
UW-6017
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください