曜日別特売

IPA

IPA - KTケミカルズ
(18件のレビュー)
用途工業用原料、洗浄用として危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※手の消毒には使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554075-1缶(16L)16L
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
73554066-1缶(4L)4L
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73554075
2023-03-30
用途: 部品の洗浄
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

以前は、小瓶で購入していましたが、1斗缶で購入できることを知り、それからは、1斗缶で購入しています。揮発性もいいです。主に脱脂工程で使用しています。

対象商品 : 73554066
2023-10-19
用途: 洗浄

特に問題無し。ほかの安いものよりは良いと思います。

対象商品 : 73554075
2022-03-01
用途: 光触媒コーティングの塗布面脱脂及び消毒
株式会社環境テクノサービス業

食堂のテーブル施工時につかいましたが、ATP検査の数値も良いので、脱脂されていると思います。

対象商品 : 73554075
2022-02-12
用途: コーキング施行時の掃除
不動産業

容量が多く気兼ねなく使えます。
またリピートしましす

対象商品 : 73554066
2021-05-29
用途: 精密機器の清掃

一般購入出来るIPAで精密機器の油脂をしっかり取れて便利です。

対象商品 : 73554066
2021-04-13
用途: 脱脂 カビの除去

価格も安価で気にせず使えるところが良い。濃度調整をしてカビの除去などにも利用しております。

対象商品 : 73554066
2022-01-18
用途: 脱脂作業

発注してから商品が届くまでに、3日以上(約2週間)かかりましたが、商品は全く問題なく使えます。

対象商品 : 73554066
2021-08-19
用途: 脱脂作業
建設業・工事業

注文してから発送まで時間は掛かりましたが問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする