曜日別特売

ならしヘラ

ならしヘラ - SK11ならしヘラ - SK11

使いやすい形状に自由に加工できます。
カットしてそのまま使用でき、ヘラに装着も可能です。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
製品はカットしやすく、現場での作業効率が上がります。
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン厚さ(mm)10奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250内容量1個
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553892FNB-07
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする