ならしへらゴム付

ならしへらゴム付 - SK11ならしへらゴム付 - SK11
(4件のレビュー)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
サイディング等の目地の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250内容量1個
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553953FNB-13
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73553953
2023-01-12
用途: コーキング作業時
タケハラ建創建設業・工事業

ヘラに傷がつきにくいのでずっと使わせてもらってます。

1が参考にしています
対象商品 : 73553953
2022-02-05
用途: コーキング
建設業・工事業

窯業サイディングのコーキングように購入。主に目地に使いますが、仕上げは綺麗です。
アメゴム使ってるので他の類似品より耐久性が抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 73553953
2021-08-17
用途: コーキング
建設業・工事業

他の同類のものに比べて 変なすじも入り難くとても持ちがいいです。アメゴムのおかげですね。

対象商品 : 73553953
2020-02-29
用途: 改修工事
建設業・工事業

生ゴムとバッカーの貼り合わせの接着が作業終了後の洗時、剥がれる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする