ウレタン防水ポリベラ

ウレタン防水ポリベラ - SK11ウレタン防水ポリベラ - SK11ウレタン防水ポリベラ - SK11ウレタン防水ポリベラ - SK11
(2件のレビュー)

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。
PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。

用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。幅(mm)50仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン全長330mm内容量1個
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553962FPB-1(スポンジ)ミドル
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73553978FPB-2(スポンジ)ハード
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73553962
2022-04-29
用途: ウレタン防水作業の時
株式会社千匹屋

厚みがないので握っている手のひらが痛く、疲れます。

対象商品 : 73553962
2020-01-26
用途: コーキング作業
その他業種

硬度がミドルの商品を購入しました。 先端が柔軟・丈夫で良かったです。 また、自分の使いやすいサイズに切断して使用できるので、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする