工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)

工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) - Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) - Panasonic(パナソニック)
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16内容量1台
注意
※電池パック・充電器別売
※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554373EZ3720-B
19,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73554382EZ3720-R
19,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする