Panasonic(パナソニック)
充電圧着器Dual
(1件のレビュー)
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
圧着回数
【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】
約250回(60mm
2
)
約150回(100mm
2
)
約140回(150mm
2
)
約110回(200mm
2
)
約110回(250mm
2
)
付属品
圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)
4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色
黒
圧着範囲(mm
2
)
14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)
125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
293×234×69
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554678
EZ46A4K-B
¥
493,600
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
EZ46A4充電圧着器
参考になった