Panasonic(パナソニック)
充電ケーブルカッターDual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
切断能力(mm)
最大:CV線(3心)200mm
2
(Φ54mm)、CVT線200mm
2
(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm
2
(Φ50mm)
ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm
2
)約340本、CV線(250mm
2
)約310本、CV線(325mm
2
)約250本、CVT線(60mm
2
×3心)約340本、CVT線(100mm
2
×3心)約260本、CVT線(150mm
2
×3心)約210本、CVT線(200mm
2
×3心)約170本
付属品
ケーブルカッター刃、ケース
質量(kg)
5.7(電池パックEZ9L45装着時)
色
黒
口径(Φmm)
56
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
寸法(全長×全高×幅)(mm)
402×263×80
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器別売
※素線径Φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材(ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など)は切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554696
EZ45A6K-B
¥
523,500
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください